SLV - Abdeckung Quick/Uni Install G2 Kupfer/rund (Indoor)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005648
Sonepar Artikelnummer
121409266
Hersteller Artikelnummer
3009201
Hersteller Typ
3009201
Hersteller Artikel Nr.:
3009201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Durchmesser:
87 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


