Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Abdeckung Quick/Uni Install G2 Matt schwarz/quadratisch (Indoor/Outdoor)

kopierenkopieren
SLV - Abdeckung Quick/Uni Install G2 Matt schwarz/quadratisch (Indoor/Outdoor)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009207

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629005891

Sonepar Artikelnummer

121409272

Hersteller Artikelnummer

3009207

Hersteller Typ

3009207

Hersteller Artikel Nr.:

3009207

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.059 kg

Abdeckung für Uni Install / Quick Install G2, die neueste Generation der bekannten Install-Serie von Nordtronic. Bitte beachten Sie: Uni Install G2 ohne Abdeckung: 12200000, Quick Install G2 ohne Abdeckung: 12000000