SLV - Abhängset für 1-10V MEDO LED, schwarz, 5-adrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163158664
Sonepar Artikelnummer
120929784
Hersteller Artikelnummer
135250
Hersteller Typ
135250 ABHÄNGESET FÜR MEDO LED SW
Hersteller Artikel Nr.:
135250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
129 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
129 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.567 kg


