SLV - Abhängset für 1-10V MEDO LED, weiss, 5-adrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163158671
Sonepar Artikelnummer
120929785
Hersteller Artikelnummer
135251
Hersteller Typ
135251 ABHÄNGESET FÜR MEDO LED WS
Hersteller Artikel Nr.:
135251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
129 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
129 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.567 kg


