SLV - Abstandshalter Set für ENOLA Deckenleuchte SQUARE OUT und ROUND OUT anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003479
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163236348
Sonepar Artikelnummer
120966835
Hersteller Artikelnummer
1003479
Hersteller Typ
1003479
Hersteller Artikel Nr.:
1003479
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
14 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


