Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ADEGAN FL Solar 2200K schwarz

kopierenkopieren
SLV - ADEGAN FL Solar 2200K schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008386

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 4.35 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163296649

Sonepar Artikelnummer

121283995

Hersteller Artikelnummer

1008386

Hersteller Typ

1008386

Hersteller Artikel Nr.:

1008386

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

4.35 W

Max. Systemleistung:

4.35 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200 K

Höhe/Tiefe:

1650 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

85 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

430 mm

Länge:

430 mm

Durchmesser:

430 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

9.750 kg

Die dekorativen ADEGAN Solarleuchten bringen entspanntes Licht in Gärten, Terrassen und Outdoor-Lounges. Mit ihrem minimalistischen Design und dem in schwarzen oder braunen PE-Rattan eingefassten Leuchtkörper sind sie ein markanter Blickfang bei Tag und Nacht. Dank Schutzart IP65 ist ADEGAN bestens für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Das integrierte 2.200 K warmweiße LED-Modul liefert bis zu 500 lm und lässt sich über drei Helligkeitsstufen (100 % / 50 % / 25 %) regulieren. Der integrierte 3,7 V / 4400 mAh Akku ermöglicht flexiblen Einsatz ohne festen Stromanschluss – ideal für mobile, atmosphärische Lichtlösungen im Außenbereich. Die Ladung erfolgt kabellos über ein Solarpanel oder alternativ per USB-C-Ladekabel.