Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ANELA Reflektor 28°, gold

kopierenkopieren
SLV - ANELA Reflektor 28°, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000809

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163191012

Sonepar Artikelnummer

120969478

Hersteller Artikelnummer

1000809

Hersteller Typ

1000809

Hersteller Artikel Nr.:

1000809

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

28 °

Farbe:

Gold

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.041 kg

Wechselreflektor 28° für die Leuchte ANELA.