Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ANSCHLUSSLEITUNG, für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m

kopierenkopieren
SLV - ANSCHLUSSLEITUNG, für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231960

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163166393

Sonepar Artikelnummer

121091127

Hersteller Artikelnummer

231960

Hersteller Typ

231960

Hersteller Artikel Nr.:

231960

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.460 kg

Einspeisekabel für GALEN in 5 m Länge. Einfache Montage durch Stecker und Kupplung.