Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ARROCK STONE LED Stehleuchte 50 cm, eckig

kopierenkopieren
SLV - ARROCK STONE LED Stehleuchte 50 cm, eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231370

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stein

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163156363

Sonepar Artikelnummer

120969923

Hersteller Artikelnummer

231370

Hersteller Typ

231370

Hersteller Artikel Nr.:

231370

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stein

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK02

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Leuchtenlichtausbeute:

36.67 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

15.112 kg

Die indirekt abstrahlende Standleuchte STONE der ARROCK Serie wird aus dem Naturstein Basalt gefertigt und ist mit einer integrierten Premium LED versehen. Mit der Schutzart IP44 ist die Standleuchte für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage ist optional ist ein Erdspieß verfügbar. Der Anschluss erfolgt aufgrund des bereits integrierten LED-Treibers an 230V Netzspannung.