SLV - ASTO TUBE Reflektor, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Chrom
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 67.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163265911
Sonepar Artikelnummer
121065977
Hersteller Artikelnummer
1006449
Hersteller Typ
1006449
Hersteller Artikel Nr.:
1006449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67.5 mm
Breite:
67.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39.5 mm
Durchmesser:
67.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


