Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Aussenleuchte, SLOT 80, stahl gerostet, LED 3000K

kopierenkopieren
SLV - Aussenleuchte, SLOT 80, stahl gerostet, LED 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233457

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163157520

Sonepar Artikelnummer

120929787

Hersteller Artikelnummer

233457

Hersteller Typ

233457 RUSTY® SLOT 80 FL ROST

Hersteller Artikel Nr.:

233457

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

35000 h

Schutzart (IP):

IP55

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

120 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

30 lm

Leuchtenlichtausbeute:

3.33 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

800 mm

Länge:

120 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

16.830 kg

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken COB LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.