Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BATTEN 60, Lichtbalken weiss 9W CCT Switch 3000/4000K

kopierenkopieren
SLV - BATTEN 60, Lichtbalken weiss 9W CCT Switch 3000/4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006123

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163261906

Sonepar Artikelnummer

120967538

Hersteller Artikelnummer

1006123

Hersteller Typ

1006123

Hersteller Artikel Nr.:

1006123

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Länge:

585.5 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

110 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK02

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

940 lm

Leuchtenlichtausbeute:

104.44 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.217 kg

Mehrere hochwertige LEDs sind im BATTEN 60 Lichtbalken vereint. Die Decken-/Wandaufbauleuchte ist in Weiß gehalten und macht überall eine gute Figur. Mit der Zuleitung und dem Netzstecker ist BATTEN auch noch schnell und leicht an eine Spannung von 230V angeschlossen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?