SLV - BATTEN FLAT P, Fernbedienung PIR Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163324373
Sonepar Artikelnummer
121371143
Hersteller Artikelnummer
1011005
Hersteller Typ
1011005
Hersteller Artikel Nr.:
1011005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Länge:
52 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.025 kg


