SLV - BATTEN FLAT P, Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010933
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163323185
Sonepar Artikelnummer
121371142
Hersteller Artikelnummer
1010933
Hersteller Typ
1010933
Hersteller Artikel Nr.:
1010933
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.078 kg


