Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BATTEN FLAT P Microwave sensor, on off, max 5m

kopierenkopieren
SLV - BATTEN FLAT P Microwave sensor, on off, max 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010934

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dämmerungssensor

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163323178

Sonepar Artikelnummer

121373809

Hersteller Artikelnummer

1010934

Hersteller Typ

1010934

Hersteller Artikel Nr.:

1010934

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dämmerungssensor

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe/Tiefe:

24.5 mm

Länge:

72 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.040 kg

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.