Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BATTEN FLAT P, Suspension kits with 2m 2pcs

kopierenkopieren
SLV - BATTEN FLAT P, Suspension kits with 2m 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010932

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163323192

Sonepar Artikelnummer

121371141

Hersteller Artikelnummer

1010932

Hersteller Typ

1010932

Hersteller Artikel Nr.:

1010932

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

grau

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

85 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.180 kg

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.