SLV - BATTEN FLAT P, Wall brackets, 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010931
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163323208
Sonepar Artikelnummer
121371140
Hersteller Artikelnummer
1010931
Hersteller Typ
1010931
Hersteller Artikel Nr.:
1010931
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


