SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, Schienenadapter DALI WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011844
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163335782
Sonepar Artikelnummer
121409206
Hersteller Artikelnummer
1011844
Hersteller Typ
1011844
Hersteller Artikel Nr.:
1011844
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
76.2 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
338 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.070 kg


