SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, Schienenadapter WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011843
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163335799
Sonepar Artikelnummer
121409205
Hersteller Artikelnummer
1011843
Hersteller Typ
1011843
Hersteller Artikel Nr.:
1011843
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
92.4 mm
Höhe/Tiefe:
32.5 mm
Länge:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.040 kg


