Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, Stahlseilabhänung Set, 2000MM

kopierenkopieren
SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, Stahlseilabhänung Set, 2000MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011842

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163335805

Sonepar Artikelnummer

121409204

Hersteller Artikelnummer

1011842

Hersteller Typ

1011842

Hersteller Artikel Nr.:

1011842

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Breite:

14.8 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

14.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

Das Stahlseil-Abhängeset BATTEN INDUSTRY C und P ermöglicht eine sichere und flexible Pendelmontage. Mit einer Länge von 2000 mm eignet es sich ideal für unterschiedlichste Raumhöhen und sorgt für eine stabile Befestigung. Die perfekte Ergänzung für eine schnelle und professionelle Installation im industriellen Umfeld.