SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, TRACK-KNOPF-SCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011845
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163335775
Sonepar Artikelnummer
121409207
Hersteller Artikelnummer
1011845
Hersteller Typ
1011845
Hersteller Artikel Nr.:
1011845
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
19.8 mm
Durchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.009 kg


