Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Befestigungsklemme für 48V TRACK, weiß

kopierenkopieren
SLV - Befestigungsklemme für 48V TRACK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271462

Sonepar Artikelnummer

121066046

Hersteller Artikelnummer

1006600

Hersteller Typ

1006600

Hersteller Artikel Nr.:

1006600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.015 kg

Die Befestigungsklemme für das 48V TRACK Schienensystem verstärkt bei der Montage mehrerer Schienen den Längsverbinder und optional bei der Eckmontage auch den Eckverbinder.