SLV - Befestigungsring Alina G2, gebürstetes Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009888
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629007024
Sonepar Artikelnummer
121409318
Hersteller Artikelnummer
3009888
Hersteller Typ
3009888
Hersteller Artikel Nr.:
3009888
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
69 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15.2 mm
Durchmesser:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


