SLV - Befestigungsring Alina G2, matt weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009887
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629007017
Sonepar Artikelnummer
121409317
Hersteller Artikelnummer
3009887
Hersteller Typ
3009887
Hersteller Artikel Nr.:
3009887
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
69 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15.2 mm
Durchmesser:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


