Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Betonanker für Gartenleuchten

kopierenkopieren
SLV - Betonanker für Gartenleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 228712

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163071925

Sonepar Artikelnummer

120970352

Hersteller Artikelnummer

228712

Hersteller Typ

228712

Hersteller Artikel Nr.:

228712

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.261 kg

Das Betonankerset für Standleuchten dient der einfachen Befestigung der Leuchten an nicht ausgehärteten Betonsockeln.