SLV - BETONANKER, für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232085
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163166102
Sonepar Artikelnummer
120969582
Hersteller Artikelnummer
232085
Hersteller Typ
232085
Hersteller Artikel Nr.:
232085
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.225 kg


