SLV - Betonanker-Set für LOGS 40 und LOGS 70, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232119
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163167178
Sonepar Artikelnummer
120969711
Hersteller Artikelnummer
232119
Hersteller Typ
232119
Hersteller Artikel Nr.:
232119
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
166 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.331 kg


