SLV - Betonanker-Set für VAP SLIM, BERRA und SITRA SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230061
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163125475
Sonepar Artikelnummer
120970406
Hersteller Artikelnummer
230061
Hersteller Typ
230061
Hersteller Artikel Nr.:
230061
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.211 kg


