SLV - Betonankerset für SQUARE POLE, ROX ACRYL POLE und ARCOLOS UP BEAM, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000343
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163180887
Sonepar Artikelnummer
120969338
Hersteller Artikelnummer
1000343
Hersteller Typ
1000343
Hersteller Artikel Nr.:
1000343
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.282 kg


