SLV - BIG PLOT Abdeckung, 2 Auslässe, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001262
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163195669
Sonepar Artikelnummer
120969095
Hersteller Artikelnummer
1001262
Hersteller Typ
1001262
Hersteller Artikel Nr.:
1001262
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


