SLV - BIG PLOT Abdeckung, 4 Auslässe, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001263
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163195676
Sonepar Artikelnummer
120969096
Hersteller Artikelnummer
1001263
Hersteller Typ
1001263
Hersteller Artikel Nr.:
1001263
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.328 kg


