SLV - BIG PLOT Abdeckung, 4 Auslässe, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001255
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163195591
Sonepar Artikelnummer
120969093
Hersteller Artikelnummer
1001255
Hersteller Typ
1001255
Hersteller Artikel Nr.:
1001255
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.853 kg


