Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BIG PLOT Modul, Aluminium, 3000K

kopierenkopieren
SLV - BIG PLOT Modul, Aluminium, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008000

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163291446

Sonepar Artikelnummer

121151945

Hersteller Artikelnummer

1008000

Hersteller Typ

1008000

Hersteller Artikel Nr.:

1008000

Lampenleistung:

4.9 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

540 lm

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

108 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

124 mm

Breite:

124 mm

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

124 mm

Schutzart (IP):

IP67

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.341 kg

PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Zusammen mit diesem aus Aluminium und Polymethylacrylat (PMMA) hergestellten BIG PLOT Modul lassen sich außergewöhnliche Lichteffekte erzeugen. Nicht nur in der Farbe Aluminium kann die BIG PLOT durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Dazu schützt sie die Schutzart IP 67 optimal.