Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - BIG PLOT Modul, Edelstahl 316L, 3000K

kopierenkopieren
SLV - BIG PLOT Modul, Edelstahl 316L, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008001

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163291439

Sonepar Artikelnummer

121151946

Hersteller Artikelnummer

1008001

Hersteller Typ

1008001

Hersteller Artikel Nr.:

1008001

Lampenleistung:

4.9 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

540 lm

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

108 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

124 mm

Breite:

124 mm

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

124 mm

Schutzart (IP):

IP67

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.341 kg

PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Zusammen mit diesem aus Edelstahl 316 und Polymethylacrylat (PMMA) hergestellten BIG PLOT Modul lassen sich atmosphärische Lichteffekte erzeugen. Dazu schützt sie die Schutzart IP 67 optimal.