SLV - Box Dimmer DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009281
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629000964
Sonepar Artikelnummer
121409291
Hersteller Artikelnummer
3009281
Hersteller Typ
3009281
Hersteller Artikel Nr.:
3009281
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.041 kg


