SLV - BOX G2 DIMMER, ZIGBEE 3.0, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009286
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - Phasenabschnitt
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629006515
Sonepar Artikelnummer
121409295
Hersteller Artikelnummer
3009286
Hersteller Typ
3009286
Hersteller Artikel Nr.:
3009286
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
Phasenabschnitt
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.023 kg


