SLV - BOX RELAY, ZIGBEE 3.0, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009282
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629000940
Sonepar Artikelnummer
121409292
Hersteller Artikelnummer
3009282
Hersteller Typ
3009282
Hersteller Artikel Nr.:
3009282
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
20.5 mm
Tiefe:
20.5 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg


