Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Box Relay Zigbee G2

kopierenkopieren
SLV - Box Relay Zigbee G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009388

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Art der Steuerung - Phasenabschnitt

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006522

Sonepar Artikelnummer

121409305

Hersteller Artikelnummer

3009388

Hersteller Typ

3009388

Hersteller Artikel Nr.:

3009388

Ausführung:

Signalumsetzer

Art der Steuerung:

Phasenabschnitt

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

20.5 mm

Tiefe:

45.5 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.023 kg

Neues und kompaktes Design. Montage mit oder ohne Nullleiter möglich. Möglichkeit der Strommessung über Homey Bridge. Nordtronic präsentiert stolz die neueste Ergänzung seines Sortiments an intelligenten Beleuchtungslösungen: den Box Dimmer Zigbee G2. Dieser innovative Phasenabschnittsdimmer wurde entwickelt, um den modernen Anforderungen an Smart-Home-Technologie gerecht zu werden, und bietet eine nahtlose Integration mit dem Zigbee-3.0-Protokoll. Mit seiner kompakten Bauweise und den fortschrittlichen Funktionen ist der Box Dimmer Zigbee G2 die perfekte Lösung, um die gewünschte Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen. Fortschrittliche Dimmtechnologie: Der Box Dimmer Zigbee G2 ist mit einem Phasenabschnittsdimmer ausgestattet, der LED-Beleuchtung bis zu 200 W unterstützt. Er kann sowohl mit als auch ohne angeschlossenen Nullleiter installiert werden, was eine hohe Flexibilität bei der Installation ermöglicht. Der Dimmer bietet programmierbare Einschalt- und Mindesthelligkeitsstufen, sodass Sie die Beleuchtung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob Sie ein sanftes Licht für einen gemütlichen Abend oder helleres Licht zum Lesen wünschen – der Box Dimmer Zigbee G2 erfüllt Ihre Anforderungen. Kompaktes Design für einfache Installation: Der neue Box Dimmer Zigbee G2 wurde mit Fokus auf Platzersparnis entwickelt. Mit Außenmaßen von nur 42 mm Länge, 38 mm Breite und 16 mm Höhe ist dieser Dimmer deutlich kleiner als viele seiner Vorgänger. Dank des kompakten Designs kann er in Unterputzdosen, hinter Schaltern und an anderen Stellen mit begrenztem Platz installiert werden. Dies ermöglicht eine problemlose Installation selbst in anspruchsvollen Umgebungen und sorgt dafür, dass Sie Ihre Beleuchtung optimal nutzen können, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Mit dem Box Dimmer Zigbee G2 erhalten Sie nicht nur eine effiziente Dimm-Lösung, sondern auch eine, die sich leicht in Ihr Zuhause integrieren lässt. Smart Home und Zigbee: Eine der beeindruckendsten Funktionen des Box Dimmer Zigbee G2 ist seine Kompatibilität mit Homey und universellen Zigbee-Gateways. Dadurch lässt sich der Dimmer problemlos in Ihr bestehendes Smart-Home-System integrieren. Sie können die Beleuchtung bequem über Ihr Smartphone oder Tablet steuern und haben so jederzeit und von überall die volle Kontrolle über die Lichtstimmung in Ihrem Zuhause. Praktische Funktionen: Der Box Dimmer Zigbee G2 ist nicht nur smart, sondern auch praktisch. Er verfügt über eine Memory-Funktion, die sich das zuletzt eingestellte Dimmniveau merkt, sodass Sie es nicht jedes Mal neu einstellen müssen. Darüber hinaus ermöglicht er die Durchgangsverdrahtung über Schraubklemmen, was die Installation schneller und effizienter macht. Mit der Schutzart IP20 ist er für den Innenbereich geeignet und besteht aus langlebigen Materialien wie Aluminium und Kunststoff. Garantie und Qualität: Nordtronic steht für die Qualität seiner Produkte, und der Box Dimmer Zigbee G2 bildet da keine Ausnahme. Mit einer Garantie von 5 Jahren können Sie sicher sein, in eine zuverlässige und langlebige Lösung zu investieren. Der Dimmer ist CE-zertifiziert und erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.