SLV - CASAMBI-Modul Highbay C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008576
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163298230
Sonepar Artikelnummer
121185469
Hersteller Artikelnummer
1008576
Hersteller Typ
1008576
Hersteller Artikel Nr.:
1008576
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
52 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


