Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - CONCRETE, Pole 35, PHASE, Stehleuchte, 2700 K, IP65, grau

kopierenkopieren
SLV - CONCRETE, Pole 35, PHASE, Stehleuchte, 2700 K, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008838

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163302173

Sonepar Artikelnummer

121220243

Hersteller Artikelnummer

1008838

Hersteller Typ

1008838

Hersteller Artikel Nr.:

1008838

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

340 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Leuchtenlichtausbeute:

40 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

192 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

96

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

154

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

10.500 kg

Die CONCRETE Pollerleuchte setzen mit ihrem beständigen Betongehäuse ein markantes Statement im Outdoorbereich. Das robuste Material ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mit der Schutzart IP65 bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, auch in Küstennähe, geeignet. Die nach unten gerichtete rotationssymmetrische Lichtverteilung der Leuchte verhindert effektiv Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte Beleuchtung von Wegen, Terrassen oder Gartenbereichen. Die warme Lichtfarbe von 2700 K mit geringem Blauanteil schafft eine angenehme und einladende Atmosphäre. Dank ihrer Dimmbarkeit und einer beeindruckenden Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet die CONCRETE Pollerleuchte maximale Flexibilität und Langlebigkeit. Die CONCRETE Pollerleuchte ist in zwei Höhen erhältlich: 35 cm und 55 cm.