Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - CONCRETO EL, Wandeinbauleuchte grau, 3.2W, 45lm, 3000K

kopierenkopieren
SLV - CONCRETO EL, Wandeinbauleuchte grau, 3.2W, 45lm, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006406

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266345

Sonepar Artikelnummer

121065951

Hersteller Artikelnummer

1006406

Hersteller Typ

1006406

Hersteller Artikel Nr.:

1006406

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

3.2 W

Max. Systemleistung:

3.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Nennstrom:

700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

28

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

48

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

14.06 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

45 lm

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

0.11

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

70 mm

Einbaulänge:

92 mm

Einbaubreite:

92 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

Die aus dem Trendmaterial Beton gefertigte CONCRETO EL Wandaufbauleuchte setzt ein starkes Statement im Outdoor-Bereich. Bei einer Lichfarbtemperatur von 3000 Kelvin verströmt das integrierte LED Leuchtmittel warmweißes Licht, das angenehm und mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden besonders nachhaltig ist. Dazu ist die graue Betonleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.