Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - CONCRETO FL, Stehleuchte eckig GU10 grau 10W

kopierenkopieren
SLV - CONCRETO FL, Stehleuchte eckig GU10 grau 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006409

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266314

Sonepar Artikelnummer

121128567

Hersteller Artikelnummer

1006409

Hersteller Typ

1006409

Hersteller Artikel Nr.:

1006409

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK05

Max. Systemleistung:

10 W

Höhe/Tiefe:

117 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

105 mm

Länge:

105 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.820 kg

Die aus Beton und Aluminium gefertigte CONCRETO FL Stehleuchte setzt neue Akzente im Außenbereich. Mit dem GU10 Sockel lässt sich das Leuchtmittel frei wählen. Und durch ihre Schutzart IP 65 ist die graue Betonleuchte auch bei jedem Wetter geschützt.