Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - CONCRETO FL, Stehleuchte rund GU10 grau 10W

kopierenkopieren
SLV - CONCRETO FL, Stehleuchte rund GU10 grau 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006408

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266321

Sonepar Artikelnummer

121128566

Hersteller Artikelnummer

1006408

Hersteller Typ

1006408

Hersteller Artikel Nr.:

1006408

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK05

Max. Systemleistung:

10 W

Höhe/Tiefe:

117 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Durchmesser:

120 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.470 kg

Die aus dem Trendmaterial Beton gefertigte CONCRETO FL Stehleuchte setzt ein robustes Statement im Outdoor-Bereich. Durch den GU10 Sockel lässt sich das passende Leuchtmittel frei wählen. Dazu ist die graue Betonleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.