Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Controller 24V LED Strip DALI 5 Kanal

kopierenkopieren
SLV - Controller 24V LED Strip DALI 5 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163291477

Sonepar Artikelnummer

121184996

Hersteller Artikelnummer

1007997

Hersteller Typ

1007997

Hersteller Artikel Nr.:

1007997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.190 kg

Entdecken Sie unser vielseitiges 7-in-1-Steuergerät für die Steuerung verschiedenster LED-Typen: Der Konstantspannung LED Stripe DALI DT8 5 Channel Controller ist mit einer DALI-2-Schnittstelle und einem 5-Kanal-PWM-Ausgang ausgestattet, wodurch er unter anderem weiße LEDs, RGB-LEDs und RGBW-LEDs kontrollieren kann. Dank der Push-Dim-Funktion lassen sich Helligkeit, Farbtemperatur und RGB-Farben auch ohne DALI-Signal einstellen, was den Controller besonders flexibel und benutzerfreundlich macht.