SLV - Controller, CCT RGBW 12-24V ZigBee 3,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006348
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163265508
Sonepar Artikelnummer
121091054
Hersteller Artikelnummer
1006348
Hersteller Typ
1006348
Hersteller Artikel Nr.:
1006348
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
46.5 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.070 kg


