SLV - CONVERTER CASAMBI, CASAMBI zu PHASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012593
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung - Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163344029
Sonepar Artikelnummer
121409974
Hersteller Artikelnummer
1012593
Hersteller Typ
1012593
Hersteller Artikel Nr.:
1012593
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
22 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.059 kg


