SLV - CYFT Decoring dunkel rost

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008943
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - braun
Werkstoff - Stahl
Länge - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303859
Sonepar Artikelnummer
121284017
Hersteller Artikelnummer
1008943
Hersteller Typ
1008943
Hersteller Artikel Nr.:
1008943
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
braun
Werkstoff:
Stahl
Länge:
131 mm
Breite:
131 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
24.5 mm
Durchmesser:
131 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


