Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - CYFT XL, Dekoring, indoor, chrom

kopierenkopieren
SLV - CYFT XL, Dekoring, indoor, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010215

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163318099

Sonepar Artikelnummer

121370872

Hersteller Artikelnummer

1010215

Hersteller Typ

1010215

Hersteller Artikel Nr.:

1010215

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.086 kg

Die CYFT WAVE Wand- und Deckenleuchte – jetzt auch in XL – bringt mit ihrem markanten, wellenförmigen Glasschirm eine besondere Note in moderne Innenräume. Mit Schutzart IP65 ist sie ideal für Feuchträume wie Badezimmer sowie für geschützte Innen- und Außenbereiche geeignet. Die integrierte LED überzeugt mit einem Farbwiedergabeindex CRI > 90 und einem praktischen CCT-Switch, über den sich die Lichtfarbe flexibel zwischen 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K einstellen lässt. Für noch mehr Gestaltungsspielraum sorgen optionale Dekorringe in verschiedenen Trendfarben, die werkzeuglos montiert werden können – darunter auch eine Rost-Variante speziell für den Außenbereich.