SLV - Dali Interface 0-10V und on/off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002218
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163223997
Sonepar Artikelnummer
120968935
Hersteller Artikelnummer
1002218
Hersteller Typ
1002218
Hersteller Artikel Nr.:
1002218
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
32.5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.019 kg


