SLV - DALI INTERFACE, Kontrolleinheit, PUSH DIMM / DALI PCU TW G2, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011655
Ausführung - Erweiterungsmodul
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163332125
Sonepar Artikelnummer
121409129
Hersteller Artikelnummer
1011655
Hersteller Typ
1011655
Hersteller Artikel Nr.:
1011655
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
22 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.049 kg


